• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue Compressée Scotch-Brite™Roloc™ + Cut &Polish CP-UR, Ø 76 mm x 6 mm x 10 mm, 5A FIN,

Réf.: 7100182583
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100182583
EAN / GTIN 54046719192644
Réf. fabricant 7100182583
Article hors catalogue L51710 382

Description

Exécution:

Matériau CP
Construction multicouche en fibre non tissée comprimée
Système de fixation rapide Roloc™
Disponibilité dans les plus petites dimensions
Surface uniforme même dans les zones difficiles d'accès

Description:

La roue compressée de coupe et de lustrage Scotch-Brite™ Roloc™ est une roue dense, robuste constituée de minéraux d'oxyde d'aluminium, fixés sur une toile solide en nylon. Nos roues polyvalentes sont parfaitement adaptées aux applications intensives d'ébarbage, de ponçage et de finition sur les métaux plus durs nécessitant une portabilité. Elles sont pourvues d'un système de fixation à remplacement rapide Roloc.

Caractéristique(s):

Disponibilité dans les plus petites dimensions
Surface uniforme même dans les endroits difficiles d'accès
Finition uniforme
Traitement facile des rayons et des contours les plus petits
Utilisation sur des machines à grande vitesse
Répartition uniforme des grains
Puissance de coupe élevée
Changement d'outil rapide sans utilisation d'un outil interchangeable

Remarque(s):

Use for an aggressive cut on harder metals
Ideal for use on stainless steel, carbon steel, and high nickel alloys