Exécution:
Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
Non-woven web is load and heat resistant
Description:
Les disques de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ combinent matériau malléable et minéral abrasif pour offrir une finition propre et homogène sans rayer ou endommager le substrat. Nos disques de nettoyage et de finition sont flexibles, ce qui leur permet d'atteindre des zones difficiles d'accès et de produire des finitions uniformes.
Caractéristique(s):
Tampon malléable permettant d'atteindre les coins et de passer sur les surfaces contourées pour obtenir une finition uniforme
Conception en toile aérée résistant à l’échauffement et qui se rince pour permettre un usage répété
Structure 3D non tissée pour une longue durée de vie et une finition homogène
Se fixe à une ponceuse orbitale à mouvements aléatoires (plateau Hookit™) pour une efficacité de coupe supérieure et la couverture de zones plus grandes
Remarque(s):
Pour les applications de finition, de préparation des peintures, de polissage et de dépolissage