• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau Wear Resistant Scotch-Brite™, WR-RL, 125 mm x 10 m, A MOYEN, 4/box,

Réf.: 7100182511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100182511
EAN / GTIN 54001895764719
Réf. fabricant 7100182511
Article hors catalogue L51710 605

Description

Exécution:

Matériau Clean & Finish particulièrement résistant à la déchirure
Polaire en fibre Scotch-Brite™ tridimensionnelle
Longueur totale: 10 m
Largeur totale: 125 mm
Motif de ligne frappant avec une structure fine

Description:

Rouleau nappe Scotch-Brite™, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains S Super Fin, S Très Fin, A Très Fin, A Fin, A Moyen.

Caractéristique(s):

Matériau Clean & Finish particulièrement résistant à la déchirure et à l'usure
Tissu de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
Résultat de travail constant et reproductible
Pas de modification de la géométrie de la pièce
Tracé marquant avec une structure fine
S'adapte à la géométrie de la pièce à travailler

Remarque(s):

Lisser, matifier et nettoyer différentes surfaces, rendre rugueuses les surfaces peintes, éliminer les fibres de bois, ébavurer légèrement.