Rouleau Wear Resistant Scotch-Brite™, WR-RL, 115 mm x 10 m, A VFN, 4/box,

Réf.: 7100182508
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 32 Pièces
  • Etapes de la commande : 32 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100182508
    EAN / GTIN 04054596598058
    Réf. fabricant 7100182508

    Description

    Exécution:

    Matériau Clean & Finish particulièrement résistant à la déchirure
    Polaire en fibre Scotch-Brite™ tridimensionnelle
    Longueur totale: 10 m
    Largeur totale: 115 mm
    Motif de ligne frappant avec une structure fine

    Description:

    Rouleau nappe Scotch-Brite™, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains S Super Fin, S Très Fin, A Très Fin, A Fin, A Moyen.

    Caractéristique(s):

    Matériau Clean & Finish particulièrement résistant à la déchirure et à l'usure
    Tissu de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
    Résultat de travail constant et reproductible
    Pas de modification de la géométrie de la pièce
    Tracé marquant avec une structure fine
    S'adapte à la géométrie de la pièce à travailler

    Remarque(s):

    Lisser, matifier et nettoyer différentes surfaces, rendre rugueuses les surfaces peintes, éliminer les fibres de bois, ébavurer légèrement.