Rouleau abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ CF-RL, 300 mm x 10 m, S UFN

Réf.: 7100182497
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 18 Pièces
  • Etapes de la commande : 18 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Eponge à poncer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100182497
    EAN / GTIN 04054596597914
    Réf. fabricant 7100182497
    Article hors catalogue L51710 959

    Description

    Exécution:

    Nettoyage et finition des matériaux avec des grains abrasifs en carbure de silicium (type S)
    Matériau de nettoyage et de finition en polaire Scotch-Brite™ tridimensionnel avec grains abrasifs à base d'oxyde d'aluminium (type A)
    Longueur totale: 10 m
    Largeur totale: 300 mm
    Résultat de travail cohérent et reproductible

    Description:

    Nappe en nylon non abrasif type T, minéral talc. Existe en dimension : 150 x 10000mm.

    Caractéristique(s):

    Matériau Clean & Finish avec grains abrasifs en carbure de silicium (type S)
    Matériau tridimensionnel Scotch-Brite™ fibreux Clean & Finish avec grains abrasifs en oxyde d'aluminium (type A)
    Version F (Flint)
    Tracé fin et mat (type A)
    Résultat de travail constant et reproductible
    Tracé marquant avec structure fine (type S)
    Grain abrasif à haute ténacité
    Grain abrasif doux
    Grain abrasif dur et pointu

    Remarque(s):

    grainage de surfaces peintes
    Élimination des fibres de bois
    Lissage, matage et nettoyage de différentes surfaces
    ébavurage léger