Description:
Utilisez le rouleau de coupe et de polissage Scotch-Brite™ pour des opérations de ponçage agressif et de finition. Nos rouleaux de coupe et de polissage peuvent être utilisés manuellement pour nettoyer et polir des diamètres intérieurs ou fixés à une ponceuse en ligne pour des tâches plus difficiles, telles que le travail de métaux, la préparation de la peinture et le retrait du revêtement et de la corrosion. Ces rouleaux sont fabriqués dans un minéral d'oxyde d'aluminium. Ce minéral permet d'obtenir un abrasif résistant et durable qui s'auto-fracture pour faire apparaître de nouveaux bords de coupe, là où les abrasifs traditionnels s’émoussent plus rapidement. En raison de sa vitesse de coupe élevée, de sa dureté et de sa résistance, il est très utilisé dans les applications de rectification, de ponçage et de finition. L'oxyde d'aluminium est adapté à toute une gamme de matériaux pour la menuiserie et la métallerie, notamment les alliages ferreux. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
Avantage(s):
- Construction dense pour une rectification, un nettoyage et un polissage agressifs des surfaces métalliques
- Conception résistant à l'encrassement pour une action homogène sur la feuille
- Malléable et doux pour une finition lisse
- Flexible pour atteindre les zones difficiles d'accès
- Matériau extrêmement durable garantissant une longue durée de vie
Recommandation(s):
- Possibilité d'utilisation manuelle ou sur une ponceuse en ligne pour le travail de métaux, la préparation de la peinture et le retrait du revêtement et de la corrosion