Soupape d'inspiration et d'expiration 3M™ Secure Click™, HF-800-02

Réf.: 7100181933
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Demi-masques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100181933
    EAN / GTIN 04054596621992
    Réf. fabricant 7100181933

    Description

    Exécution:

    Longueur totale: 7.9 mm
    Largeur totale: 29 mm
    Hauteur totale: 40 mm

    Description:

    La soupape d'inspiration et d'expiration 3M™ Secure Click™ HF-800-02 est notre soupape d'inspiration et d'expiration de rechange pour les demi-masques 3M™ Secure Click™ Séries HF-800 et HF-800SD.

    Caractéristique(s):

    Pièce de rechange pour demi-masques 3M™ Secure Click™
    La soupape HF-800-02 est utilisée en tant que soupape d'inspiration et d'expiration dans les masques de la série HF-800
    La soupape d’expiration redirige l'air expiré et l'humidité vers le bas
    La soupape d'inhalation permet à l'air filtré de passer dans le masque
    Aide à maintenir les exigences réglementaires en matière de performance de la protection respiratoire
    Une pièce remplaçable peut potentiellement entraîner des économies de coûts pour l'équipement respiratoire