• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Scotchlok™ 534 électrique IDC, 100 par poche

Réf.: 7100179355
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 1000 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100179355
EAN / GTIN 50054007992481
Réf. fabricant 7100179355

Description

Exécution:

Connexion sans dénudage des fils.
Manipulation rapide et facile - il suffit de le replier sans dénuder ou tordre le fil.
Connecter deux fils dans une installation en dérivation, en ligne, en pigtails ou en continuité et isoler la connexion.
Section de conducteur maximale de 1,5 mm² à 2,5 mm² (fil massif ou toron)

Description:

3M™ Scotchlok™ IDC 534 connecte le fil dans une configuration à double passage, sans avoir besoin de dénuder le fil avant utilisation.

Caractéristique(s):

Ignifugé
Le contact unique ″U″ assure une connexion électrique fiable
Convient pour 1,5-2,5 mm² massifs/câblés
Rapide et facile à utiliser - il suffit de cliquer pour fermer sans dénuder ou tordre le câble
Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Remarque(s):

Sert à raccorder deux fils dans une installation de dérivation, en ligne, pigtail ou traversante et à isoler la connexion