• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Marqueur Dynatel™ 1421-XR/ID boule RFID orange

Réf.: 7100178427
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 30 Pièces
  • Etapes de la commande : 30 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178427
EAN / GTIN 50051128620446
Réf. fabricant 7100178427
Article hors catalogue L01310 1520

Description

Exécution:

Couleur du produit : orange
Convient pour une utilisation dans des tranchées étroites
Diamètre d'environ 11 cm
Le liquide contenu dans le marqueur est biodégradable et inoffensif pour l'homme, la faune et la flore
Profondeur de localisation jusqu'à 1,2 m max.

Description:

Les marqueurs à bille 3M ™ EMS à portée étendue sont dotés d'une conception autonivelante qui permet une position horizontale précise, quel que soit l'emplacement dans le sol, et facilite le positionnement précis des installations souterraines.

Caractéristique(s):

Zone de détection jusqu'à 1,5 mètre
Design autonivelant pour un positionnement horizontal précis.
Permet de marquer facilement les conduites d'alimentation enterrées
Antenne passive dans une coque en polyéthylène hydrofuge
Fonctionne dans une plage de températures de -20 à 50 degrés Celsius.
Fonctionne sans alimentation externe