• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ 1434-XR Marqueur stylo EMS iD - Eau, bleu

Réf.: 7100178153
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178153
EAN / GTIN 50051128620736
Réf. fabricant 7100178153

Description

Exécution:

Couleur du produit : Bleu
Capturez des informations spécifiques au client à l'aide de marqueurs d'identification
Fonctionnement sans source d'alimentation externe
Résistant aux éléments et 50 ans de durée de vie
Hauteur totale: 7.62 cm

Description:

Marquage précis - même sous l'asphalte. Le marqueur stylo pour les installations souterraines peut être utilisé même ultérieurement.

Caractéristique(s):

Profondeur de localisation maximale de 60 cm
Idéal pour le marquage ultérieur dans les surfaces scellées.
Forme cylindrique
Antenne passive dans un boîtier en polyéthylène hydrofuge
Résiste à des températures comprises entre -20° et 50° C
Résistant aux éléments et d'une durée de vie de 50 ans
Fonctionnement sans source d'énergie externe
Couleur conforme aux normes APWA

Remarque(s):

Pour l'isolation électrique jusqu'à 1 kV, la protection et l'étanchéité d'applications non électriques