• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ EMS Balle Marqueur

Réf.: 7100178144
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 30 Pièces
  • Etapes de la commande : 30 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178144
EAN / GTIN 50051128621016
Réf. fabricant 7100178144
Article hors catalogue L01310 1118

Description

Exécution:

Couleur du produit : jaune
Diamètre d'env. 11 cm
Le liquide contenu dans le marqueur est biodégradable et inoffensif pour l'homme, la faune et la flore
Profondeur de détection jusqu'à max. 1,5 M.
Hauteur totale: 10.4 cm

Description:

Les marqueurs à bille 3M ™ EMS à portée étendue sont dotés d'une conception autonivelante qui permet une position horizontale précise, quel que soit l'emplacement dans le sol, et facilite le positionnement précis des installations souterraines.

Caractéristique(s):

Zone de détection jusqu'à 1,5 mètre
Conception autonivelante pour un positionnement horizontal précis
Permet de marquer facilement les lignes d'alimentation enterrées
Antenne passive dans une coque en polyéthylène résistante à l'eau.
Fonctionne dans une plage de température de -20 à 50 degrés Celsius
Fonctionne sans alimentation électrique externe