Exécution:
Couleur du produit : rouge
Conception autonivelante pour un positionnement précis et horizontal.
Pour marquer facilement les câbles électriques cachés
diamètre : 101,6 mm
Le marqueur à bille orange 3M™ EMS iD - Téléphone rend le marquage et donc la localisation ultérieure des lignes téléphoniques souterraines extrêmement simple.
Description:
Les marqueurs à bille 3M ™ EMS à portée étendue sont dotés d'une conception autonivelante qui permet une position horizontale précise, quel que soit l'emplacement dans le sol, et facilite le positionnement précis des installations souterraines.
Caractéristique(s):
Zone de détection jusqu'à 1,5 mètre
Design autonivelant pour un positionnement horizontal précis.
Permet de marquer facilement les conduites d'alimentation enterrées
Antenne passive dans une coque en polyéthylène hydrofuge
Fonctionne dans une plage de températures de -20 à 50 degrés Celsius.
Fonctionne sans alimentation externe