3M™ Marqueur Dynatel™ 1250 marqueur de profondeur EMS Télécom orange

Réf.: 7100178075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178075
EAN / GTIN 50051128620323
Réf. fabricant 7100178075
Article hors catalogue L01310 1969

Description

Exécution:

Couleur du produit: Orange
Position d'installation horizontale
Peut être utilisé comme « bouclier de protection » pour les corps de manchon
Diamètre de 38,1 cm
Hauteur totale: 1.65 cm

Description:

3M™ EMS Full Range Marqueur offrent une méthode précise, pratique et durable de marquage des installations souterraines.

Caractéristique(s):

Convient pour les applications plus profondes
Aucune alimentation électrique externe nécessaire
position de montage horizontale
Diamètre de 38,1 cm
Couleur conforme aux normes APWA

Remarque(s):

Localisation de réseaux enterrés
Marquage de réseaux Telecom