• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Mini marqueur EMS - Gaz 1259

Réf.: 7100178045
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178045
EAN / GTIN 50051128620392
Réf. fabricant 7100178045

Description

Exécution:

Couleur du produit : jaune
Diamètre d'environ 20,1 cm
Les quatre rayons à l'intérieur du marqueur circulaire servent à stabiliser la position.
Hauteur totale : 3.2 cm

Description:

Les mini marqueurs EMS 3M™ constituent un moyen précis, pratique et durable de marquer les installations souterraines, à des profondeurs allant jusqu'à 1,8 m du marqueur jusqu'au localisateur.

Caractéristique(s):

Profondeur de localisation de 1,8 m
position de montage horizontale
Aucune alimentation électrique externe nécessaire