Exécution:
Polycarbonate moulé pour la protection contre les impacts à haute vitesse et les particules à des températures extrêmes (BT).
Convient à une grande variété d'applications
Protection contre les particules fines (identifications K)
Résistance à la buée (marquage N)
Protection contre la lumière UV (2C-1.2)
Description:
La visière courte 3M™ X5-SV01-CE est moulée en polycarbonate et possède un revêtement antibuée et antirayures. Notre visière transparente est conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™ SecureFit™ séries X5000 et X5500 et est livrée par lots de 10.
Caractéristique(s):
Polycarbonate moulé assurant la protection contre les chocs pour la grande vitesse et les particules à des températures extrêmes (BT)
Adaptée à toute une gamme d'applications
Protection contre les particules fines (marquage K)
Protection contre la buée (marquage N)
Protection contre les UV (2C-1.2)
Conçu pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™ SecureFit™ séries X5000 et X5500
Facile à monter et à démonter
Protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes (- 5 °C et 55 °C), marqué BT (120 m/s)
Classe optique 1
Couleur : Incolore
Disponibles par lots de 10