• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5514NVE-CE, Blanc, Non ventilé, Vert haute visibilité, CE, 4 de chaque/boîte

Réf.: 7100175606
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
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
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100175606
EAN / GTIN 04054596593800
Réf. fabricant 7100175606

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert néon
Système de courroie avec technologie exclusive brevetée de distribution de pression 3M™
Le système de fixation à cliquet à 4 points permet à l'utilisateur d'ajuster la hauteur du casque et de l'adapter avec plusieurs options de réglage vertical.
Position réglable
La conception sans monture, orientée sur le casque d'escalade, permet une vue dégagée vers le haut

Description:

Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5514NVE-CE offre un positionnement ajustable et un harnais de tête à crémaillère à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Notre casque de sécurité vert sans visière et haute visibilité dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ indiquant des niveaux d'ultraviolets (UV) préjudiciables. Il respecte la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.

Caractéristique(s):

Protection de la tête sécurisée et confortable contre la chute de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusif brevetée 3M™.
Le harnais de tête à crémaillère à 4 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical
Position ajustable
Inspiré des casques d'escalade avec l'absence de visière pour vous offrir une vision claire vers le haut
Les attaches pour accessoires et clips sont compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Indicateur UV exclusif qui indique au porteur quand remplacer le casque en raison de l'exposition aux UV
Approuvé pour la déformation latérale (LD) et les projections de métal en fusion
Approuvé pour la déformation latérale et les projections de métal en fusion
Isolation électrique contre 1 000 Vca et 440 Vca
ABS stabilisé aux UV

Remarque(s):

À utiliser dans la construction, le forestier, le pétrole et le gaz, les services publics et pour usage industriel général