Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5507V-CE, Orange, Ventilé, CE, 4 de chaque/boîte

Réf.: 7100175596
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Casques de chantier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100175596
    EAN / GTIN 04054596593503
    Réf. fabricant 7100175596
    Article hors catalogue L01110 822

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Orange
    Système de courroie avec technologie exclusive brevetée de distribution de pression 3M™
    Le système de fixation à cliquet à 4 points permet à l'utilisateur d'ajuster la hauteur du casque et de l'adapter avec plusieurs options de réglage vertical.
    Position réglable
    Les évents optionnels permettent à l'air de circuler à travers le casque

    Description:

    Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5507V-CE offre un positionnement ajustable et un système de suspension de cliquet à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Notre casque de sécurité orange sans visière dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer. Il respecte la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.

    Caractéristique(s):

    Protection de la tête sécurisée et confortable contre la chute de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
    Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusif brevetée 3M™.
    Le harnais de tête à crémaillère à 4 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical
    Les orifices permettent le débit d'air à travers le casque
    Les orifices en option permettent le débit d'air à travers le casque
    Inspiré des casques d'escalade avec l'absence de visière pour vous offrir une vision claire vers le haut
    Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
    Le matériau rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut être ajouté pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité
    Le matériau rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite peut également être ajouté pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité
    Approuvé pour déformation latérale (LD)
    Approuvé pour déformation latérale

    Remarque(s):

    À utiliser dans la construction, le pétrole et le gaz, le forestier et pour usage industriel général