• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jugulaire 4 points haut de gamme 3M™ X5-P4PTCS2 avec boucle magnétique et sélecteur pour casque de sécurité SecureFit™

Réf.: 7100175589
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7100175589
EAN / GTIN 04054596595507
Réf. fabricant 7100175589

Description

Exécution:

Jugulaire réglable à 4 points pour un ajustement rapide et parfait
Type de produit: Accessoires pour casque
La boucle magnétique permet le verrouillage et l'ouverture d'une seule main
Quantité par boîte: 10
Montage, utilisation et réglage faciles

Description:

La jugulaire 4 points haut de gamme 3M™ X5-P4PTCS2 est incluse avec le casque de sécurité 3M SecureFit™ série X5500 et peut également être achetée en pièce de rechange. Notre jugulaire ajustable est dotée d'une fonction de sélection exclusive pour basculer entre les normes de sécurité EN 397 ou EN 12492. Notre jugulaire est facilement réglable et dispose d'une boucle magnétique facile à utiliser.

Caractéristique(s):

Jugulaire 4 points ajustable conçue pour un ajustement rapide et personnalisé
La fonction de sélection brevetée vous permet de basculer entre les normes de sécurité EN 397 et EN 12492
La boucle magnétique permet une fixation et une ouverture à une seule main
Accessoire supplémentaire pour le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ série X5500
Facile à fixer, à utiliser et à ajuster
Remplace les pièces usées ou endommagées

Remarque(s):

À utiliser avec les casques de protection 3M™ SecureFit™ de la série X5000 et convient parfaitement aux secteurs de la construction, de la démolition, de la sylviculture et du pétrole et du gaz.