Exécution:
Couleur du produit : noir
La boucle magnétique permet de fermer et d'ouvrir d'une seule main.
Accessoires en option pour le X5500 Series 3M™ SecureFit™ casque de protection
Montage, utilisation et réglage faciles
En remplacement des pièces usées ou endommagées
Description:
La jugulaire 4 points haut de gamme 3M™ X5-P4PTCS1 est un accessoire supplémentaire pour le casque de sécurité 3M SecureFit™ série X5500. Notre jugulaire ajustable dispose d'une boucle magnétique et remplace les pièces usées ou endommagées.
Caractéristique(s):
Jugulaire ajustable en 4 points pour un ajustement rapide et parfait
Accessoires en option pour les casques de protection 3M™ SecureFit™ de la série X5500
Fixation, utilisation et ajustement faciles
En remplacement de pièces usées ou endommagées
Le bon niveau de confort et de protection pour vos besoins.
Remarque(s):
À utiliser avec les casques de protection 3M™ SecureFit™ de la série X5500 et convient idéalement dans la construction, les travaux de démolition, la sylviculture et l'industrie pétrolière et gazière.