Jugulaire 4 points 3M™ X5-S4PTCS1 avec boucle pour Casque de sécurité SecureFit™

Réf.: 7100175586
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Serre-tête

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100175586
EAN / GTIN 04054596595408
Réf. fabricant 7100175586

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Accessoires en option pour les casques de protection 3M™ SecureFit™ de la série X5500
Fixation, utilisation et ajustement faciles
Fermeture en plastique
Le bon niveau de confort et de protection pour vos besoins.

Description:

La jugulaire 4 points 3M™ X5-S4PTCS1 est un accessoire supplémentaire pour le casque de sécurité 3M SecureFit™ série X5500. Notre jugulaire est facilement réglable et dispose d'une boucle en plastique.

Caractéristique(s):

Jugulaire ajustable en 4 points pour un ajustement rapide et parfait

Remarque(s):

À utiliser avec les casques de protection 3M™ SecureFit™ de la série X5500 et convient idéalement dans la construction, les travaux de démolition, la sylviculture et l'industrie pétrolière et gazière.