Exécution:
Couleur du produit: Vert néon
Système de courroie avec technologie exclusive brevetée de distribution de pression 3M™
Le système de fixation à cliquet à 4 points permet à l'utilisateur d'ajuster la hauteur du casque et de l'adapter avec plusieurs options de réglage vertical.
La conception sans monture, orientée sur le casque d'escalade, permet une vue dégagée vers le haut
Les encoches et supports existants sont compatibles avec une large gamme de visières de protection, de cache-oreilles et d'autres accessoires 3M(TM)
Description:
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5514NVE-CE offre un positionnement ajustable et un système de suspension de cliquet à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Notre casque de sécurité vert sans visière et haute visibilité dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ indiquant des niveaux d'ultraviolets (UV) préjudiciables. Il répond à la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale et à la norme EN 50365 1000 Vca.
Caractéristique(s):
Protection de la tête sécurisée et confortable contre la chute de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusif brevetée 3M™.
Le harnais de tête à crémaillère à 4 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical
Inspiré des casques d'escalade avec l'absence de visière pour vous offrir une vision claire vers le haut
Les attaches pour accessoires et clips sont compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M
Compatible avec une jugulaire ayant une boucle en plastique
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Certifié selon la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale et la norme EN 50365 1000 Vca
Approuvé pour la déformation latérale (LD) et les projections de métal en fusion
Isolation électrique contre 1 000 Vca et 440 Vca
ABS stabilisé aux UV
Couleur : Vert haute visibilité
Remarque(s):
À utiliser dans la construction, le forestier, le pétrole et le gaz, les services publics et pour usage industriel général