• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5003V-CE, Bleu, Ventilé, Réfléchissant, CE, 4 de chaque/boîte

Réf.: 7100175095
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100175095
EAN / GTIN 04054596592032
Réf. fabricant 7100175095
Article hors catalogue L01110 625

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Système de courroie avec technologie exclusive brevetée de distribution de pression 3M™
Le système unique de conversion de jugulaire à 4 points développé par 3M(TM) permet au user de basculer entre les normes en 12492 (casque d ' alpinisme) et en 397 (casques de sécurité industriels).
Le système de fixation à cliquet à 6 points permet à l'utilisateur d'ajuster la hauteur du casque et de l'adapter avec plusieurs options de réglage vertical.
Clip de verrouillage magnétique de série

Description:

Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5003V-CE possède six réglages différents afin d'ajuster la position et un système de sélection à 4 points pour la jugulaire pour basculer entre les normes de certification EN 397 et EN 12492. Notre casque de sécurité bleu est aéré, sans visière et dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ indiquant des niveaux d'ultraviolets (UV) préjudiciables. Le système de harnais de tête à crémaillère à 6 points, facile à ajuster, possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™.

Caractéristique(s):

Protection de la tête sécurisée et confortable pour travailler en hauteur et dans d'autres tâches industrielles dangereuses
Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusif brevetée 3M™.
Le système de sélection à 4 points pour la jugulaire, unique à 3M, permet à l'utilisateur de basculer entre les normes EN 12492 (casques de protection alpinisme) et EN 397 (casques de sécurité industriels)
Le système de harnais de tête à crémaillère à 6 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical
Boucle magnétique de série
Inspiré des casques d'escalade avec l'absence de visière pour vous offrir une vision claire vers le haut
Les attaches pour accessoires et clips sont compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Certifiés pour la norme EN 12492 ou EN 397 (selon la configuration de la jugulaire)
Approuvé pour déformation latérale (LD)
ABS stabilisé aux UV
Couleur : Bleu

Remarque(s):

À utiliser dans la construction, le pétrole et le gaz, le forestier et les services publics