Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ avec membrane phonique, HF-801SD, petit

Réf.: 7100172006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Demi-masques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100172006
EAN / GTIN 04054596591585
Réf. fabricant 7100172006

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris fonçé
Size: Small
L'échantillon d'étanchéité à la pression d'un bouton augmente la confiance dans l'étanchéité du masque.
Largeur totale: 125 mm
Hauteur totale: 134 mm

Description:

Conçu avec des fonctions intelligentes et intuitives, le demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ est simple, confortable et fiable. Trois tailles disponibles : petite, moyenne et grande. Nos masques sont tous livrés avec une membrane phonique en option.

Caractéristique(s):

Une respirabilité et un confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux du monde
La vérification de l'étanchéité du bouton poussoir contribue à renforcer l'assurance que le masque est correctement ajusté au visage
La membrane phonique est conçue pour faciliter la communication tout au long de votre travail
L'assurance que les filtres et les cartouches sont correctement installés grâce à la toute nouvelle connexion Secure Click™
La conception profilée du demi-masque assure un champ de vision étendu et une compatibilité avec certains écrans de soudage et de meulage
Conception surmoulée pour un montage et un démontage facile
Matériau en silicone de pointe pour un confort accru et une plus grande durabilité