Exécution:
Couleur du produit: Vert
Facile et propre à enlever ; pas de post-traitement, pas de résidu d'adhésif
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 19 mm
Sans silicone
Description:
Le ruban polyester 3M™ 875 est constitué d’un film polyester mince et à haute résistance qui offre une conformabilité tout en répondant aux exigences de faible épaisseur. Ce ruban fonctionne dans des conditions exigeantes et offre des performances satisfaisantes dans les cycles de cuisson à court terme à 204 °C, ainsi que dans les processus d’autoclave à plus long terme jusqu’à 177 °C.
Caractéristique(s):
Fonctionne dans des conditions exigeantes, y compris des cycles d’autoclave jusqu’à 177 °C// Fonctionne dans des conditions exigeantes, y compris des cycles d’autoclave jusqu’à 177 °C
Décollement facile et propre après le traitement, sans résidu// Décollement facile et propre après le traitement, sans résidu
Couleur verte pour une identification et un positionnement faciles// Couleur verte pour une identification et un positionnement faciles
L’adhésif en caoutchouc peut être utilisé sur de nombreuses pièces où une peinture ou un collage ultérieur est nécessaire// L’adhésif en caoutchouc peut être utilisé sur de nombreuses pièces où une peinture ou un collage ultérieur est nécessaire
Sans silicone// sans silicone
Version plus épaisse du ruban polyester 3M™ 875// version plus épaisse du ruban polyester 3M™ 875