Ruban adhésif polyester 3M™ 876, Vert émeraude, 19 mm x 66 m, 0.08 mm

Réf.: 7100167280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 64 Pièces
  • Etapes de la commande : 64 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100167280
EAN / GTIN 50638060146168
Réf. fabricant 7100167280
Article hors catalogue L01310 1660

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Facile et propre à enlever ; pas de post-traitement, pas de résidu d'adhésif
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 19 mm
Version plus épaisse du ruban adhésif polyester 3M™ 876

Description:

Le ruban polyester 3M™ 876 est constitué d’un film polyester mince et à haute résistance qui offre une conformabilité tout en répondant aux exigences de faible épaisseur. Ce ruban fonctionne dans des conditions exigeantes et offre des performances satisfaisantes dans les cycles de cuisson à court terme à 204 °C, ainsi que dans les processus d’autoclave à plus long terme jusqu’à 177 °C.

Caractéristique(s):

Fonctionne dans des conditions exigeantes, y compris des cycles d’autoclave jusqu’à 177 °C// Fonctionne dans des conditions exigeantes, y compris des cycles d’autoclave jusqu’à 177 °C
Décollement facile et propre après le traitement, sans résidu// Décollement facile et propre après le traitement, sans résidu
Couleur verte pour une identification et un positionnement faciles// Couleur verte pour une identification et un positionnement faciles
L’adhésif en caoutchouc peut être utilisé sur de nombreuses pièces où une peinture ou un collage ultérieur est nécessaire// L’adhésif en caoutchouc peut être utilisé sur de nombreuses pièces où une peinture ou un collage ultérieur est nécessaire
Version plus épaisse du ruban polyester 3M™ 875// Version plus épaisse du ruban polyester 3M™ 876