3M™ Scotchlok™ connecteur autodénudant basse tension 567 brun section ø 2,5/0,75mm² - 4/1,5mm² - 100 par boîte

Réf.: 7100167058
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 1000 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7100167058
    EAN / GTIN 50076308924565
    Réf. fabricant 7100167058
    Article hors catalogue L01310 1954

    Description

    Exécution:

    Connexion sans dénudage des fils
    Connexion facile par une légère pression
    Avec certification UL et CSA
    Le connecteur a un diamètre d'isolation maximal de 3 mm² (dérivation) ou de 4 mm² (passage) et peut être utilisé jusqu'à une température de 105 °C.

    Description:

    3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 567 connecte une extrémité de fil de 0,75 mm² à 1,5 mm² (fil de dérivation) à un fil de 3 mm² à 4 mm² (fil traversant) et isole la connexion. Ce connecteur est retardateur de flamme, autodénudant et possède une connexion à deux éléments.

    Caractéristique(s):

    Élément de jonction isolé en polypropylène brun
    Le contact unique ″U″ assure une connexion électrique fiable
    Rapide et facile à utiliser - il suffit de cliquer pour fermer sans dénuder ou tordre le câble.
    Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
    L'élément de fixation a un diamètre extérieur d'isolation maximal de 3 mm² (Tap), 4 mm² (Run).
    Température de fonctionnement de 105 °C

    Remarque(s):

    Pour les connexions de dérivation