Exécution:
Le contact en U unique en son genre assure une connexion électrique fiable
Manipulation rapide et simple - il suffit de le refermer sans dénuder ni tordre le fil.
Certifié UL
Section maximale des conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm² (fils massifs ou torons).
Description:
Le connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 316IR pour applications d'irrigation, dispose d'un contact spécial en « U », pour une connexion électrique rapide, fiable et résistante à l'humidité. Ce connecteur prend en charge des calibres de fil de 0,5 mm² à 1,5 mm² et une tension maximale de 32 V.
Caractéristique(s):
Plage d'application possible de moins de 32 V
Rapide et facile à utiliser - il suffit de cliquer pour fermer sans dénuder ou tordre le câble.
Dispose d'un contact unique ″U″ qui offre une connexion électrique rapide et fiable.
Supporte des épaisseurs de fil de 0,5 mm² à 1,5 mm² en formation de connexion pigtail
Remarque(s):
Sert à raccorder deux fils dans une installation de dérivation, en ligne, en pigtails ou de passage et à isoler la connexion