3M™ Scotchlok™ connecteur autodénudant 562 basse tension jaune section ø 2,5mm² - 4 mm² - 100 par boîte

Réf.: 7100166940
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 1000 Pièces
Prix pour 1000 Unité : 460,00 €
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Référence article 7100166940
Copier
EAN / GTIN 50076308924558
Copier
Réf. fabricant 7100166940
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez une connexion électrique rapide, fiable et isolée avec le connecteur retardateur de flamme 3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 562, Double Run. Ce connecteur connecte électriquement une extrémité de fil de 3,0 mm² à 4,0 mm² (fil de dérivation) à un fil traversant (passage) et isole la connexion. La connexion s'effectue directement lorsque l'on enfonce le contact en « U » dans le connecteur. Une fois que le contact en U est enfoncé dans le connecteur, il connecte les conducteurs en retirant l'isolant. Le contact en « U » unique permet d'effectuer une connexion électrique rapide et fiable. Les connecteurs de fils 3M Scotchlok offrent une connexion rapide et fiable, avec un simple clic et une pression, sans dénudage ni torsion.

Avantage(s):

  • Le connecteur jaune isolé en polypropylène convient aux épissures par dérivation ou parallèles
  • Le contact en « U » unique permet d'établir une connexion électrique fiable
  • Facile et rapide à utiliser : il suffit de fermer le connecteur, sans dénuder ni tordre le fil
  • Certifié UL et CSA
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
  • Connecte électriquement une extrémité de fil de 3,0 mm² à 4,0 mm² (prise) à un fil traversant (passage) et isole la connexion

Recommandation(s):

  • Pour les travaux de simple ou double dérivations, de jonctions en bout et en ligne, sur des fils de cuivre rigides ou souples