3M™ Scotchlok™ connecteur autodénudant basse tension 560 bleu section ø 0,75mm² - 1,5 mm² - 100 par boîte

Réf.: 7100166939
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 1000 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100166939
EAN / GTIN 50076308924541
Réf. fabricant 7100166939

Description

Exécution:

Connexion sans dénudage des fils.
Connexion facile par une légère pression
Avec certification UL et CSA
Relie un conducteur d'une section de 0,75 mm² à 1,5 mm² (fil massif/toron) à un conducteur d'une section de 1,5 mm² (toron) par continuité et isole la connexion.

Description:

Les connecteurs 3M™ Scotchlok™ ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d’une simple pince multiprise. La gamme permet de réaliser facilement tous les travaux de simple ou double dérivation, de jonctions en bout de ligne, sur des fils de cuivre rigides ou souples de 0,5 à 4 mm2 en section.

Caractéristique(s):

Avec certification UL et CSA
Connecte un conducteur d'une section de 0,75 mm² à 1,5 mm² (fil massif/toron) à un conducteur d'une section de 1,5 mm² (toron) par continuité et isole la connexion.
Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Remarque(s):

Convient pour la dérivation ou la connexion parallèle.