• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 560B-BOX, double dérivation

Réf.: 7100166938
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 1000 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100166938
EAN / GTIN 50076308924534
Réf. fabricant 7100166938
Article hors catalogue L01310 1680

Description

Exécution:

Connexion sans dénudage des fils
Connexion facile par une légère pression
Avec certification UL et CSA
Relie un conducteur d'une section de 0,75 mm² à 1,5 mm² (fil massif/toron) à un conducteur d'une section de 1,5 mm² (toron) par connexion traversante et isole la connexion.

Description:

Les connecteurs autodénudants 3M™ Scotchlok™ 560B pour double dérivation permettent de connecter l'extrémité d'un fil de dérivation de 0,75 mm² à 1,5 mm² (souple/rigide) ou de 1,5 mm² (souple) à un fil traversant et d'isoler la connexion. Ces connecteurs peuvent être utilisés pour les jonctions en bout et en ligne.

Caractéristique(s):

Connecte un conducteur d'une section de 0,75 mm² à 1,5 mm² (fil massif/toron) à un conducteur d'une section de 1,5 mm² (toron) par continuité et isole la connexion.
Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Convient pour la dérivation ou la connexion parallèle.