Exécution:
Le contact en U unique en son genre assure une connexion électrique fiable
Certifié UL et CSA
Rapide et facile à utiliser
Relie deux extrémités de câble de 0,5 mm² à 1,5 mm².
Description:
Le connecteur IDC 3M™ Scotchlok™ 557 a une connexion à deux éléments, qui connecte électriquement deux extrémités de fil de 0,5 mm² à 1,5 mm². Ce connecteur retardateur de flamme a un diamètre extérieur d'isolation maximal de 3,05 mm et une température de fonctionnement de 105 °C.
Caractéristique(s):
Le contact en « U » unique permet d'établir une connexion électrique fiable
Accepte des fils de 0,5 mm² à 1,5 mm², pleins/toronnés
Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Rapide et simple à utiliser
Remarque(s):
Sert à relier deux extrémités de câbles de 0,5 mm² à 1,5 mm² et à isoler la connexion