Masque de soudage Graphic Moteur Jewels 3M™ Speedglas™ 100V

Réf.: 7100166734
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Masque de soudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100166734
    EAN / GTIN 04054596290617
    Réf. fabricant 7100166734
    Article hors catalogue L01140 123

    Description

    Exécution:

    Nouveau numéro de catalogue : 7100166734
    Niveau d'obscurité variable : 8 à 12 (100V).
    Vous pouvez déterminer le niveau de luminosité, par ex. pour les travaux de ponçage.
    La fonction retard permet de régler le délai d'éclaircissement.
    Trois niveaux de sensibilité.

    Description:

    Protégez vos yeux et votre visage pendant les applications de soudage avec 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 100 Motor, 752920.Notre casque de soudage est adapté à la plupart des procédés de soudage à l'arc, notamment les applications de soudage MMA, MIG/MAG et TIG à fort ampérage. Il est équipé du filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 100-V, qui comporte cinq teintes sombres réglables de 8 à 12, trois réglages de sensibilité et une fonction de retardement qui définit le temps d'ouverture de l'obscurité à la lumière. Il dispose d'une suspension de tête réglable avec un cliquet lisse qui permet un serrage précis pour améliorer la stabilité et le confort.Ce casque de soudage est compatible avec la plupart des respirateurs à particules de soudage jetables 3M.

    Caractéristique(s):

    nouveau numéro de catalogue : 7100166734
    Niveau d'obscurité variable : 8 à 12 (100V).
    Vous pouvez déterminer le niveau de luminosité, par exemple pour les travaux de ponçage.
    La fonction Delay permet de régler le délai d'éclaircissement.
    Trois niveaux de sensibilité.
    Bandeau avec cliquet facile à manipuler pour un ajustement parfait
    Compatible avec la plupart des masques de protection respiratoire jetables 3M™ adaptés au soudage

    Remarque(s):

    Use for welding applications