Exécution:
nouveau numéro de catalogue : 7100166724
Le système 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) peut être fixé à une large gamme de casques de sécurité industriels. Avec le système QR, un masque de soudeur Speedglas™ 3M™ peut être rapidement fixé au casque de sécurité.
Filtre de soudage Speedglas™ 9100V ADF : niveaux de protection et d'obscurité variables 5,8,9-13 pour les procédés de soudage les plus agressifs
Chaque niveau d'obscurité peut également être réglé comme niveau fixe (permanent, par ex. teinte 3 pour les applications de ponçage).
La fonction de délai permet à l'utilisateur de déterminer le temps d'éclaircissement (foncé à clair).
Description:
Masque de soudage Speedglas 9100-QR avec casque de sécurité 3M™ H-701 et filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100V (45x93).
Caractéristique(s):
Le système 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) peut être fixé à un grand nombre de casques de sécurité de travail couramment utilisés dans l'industrie. Le système QR permet de fixer ou de détacher rapidement un masque de soudeur 3M™ Speedglas™ sur le casque de sécurité du travail.
Pour une commutation fiable avec tous les procédés de soudage utilisés, la sensibilité de la détection d'arc peut être déterminée par l'utilisateur.
La mousse de confort pour le soudage par points (niveau 5) aide à minimiser la sollicitation des yeux lors d'un soudage par points prolongé.
Le casque de travail 3M™ H-700 est un casque de protection industriel robuste et léger. Le profil bas favorise à cet égard la stabilité et l'assise sûre sur la tête.
Écran court pour une vue dégagée vers le haut. Nombreux accessoires disponibles, par exemple lunettes de protection intégrées, jugulaire (2 points), casque antibruit, etc.
Grâce au rail QR fixé au casque, le masque de soudage automatique peut être détaché du casque en un seul geste. Le casque peut ainsi rester sur la tête sans masque de soudage automatique.
Remarque(s):
Use for welding applications