Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 QR avec filtre 9100XX, 58 36 25

Réf.: 7100166718
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Masque de soudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100166718
    EAN / GTIN 04046719868483
    Réf. fabricant 7100166718
    Article hors catalogue L01140 175

    Description

    Exécution:

    nouveau numéro de catalogue : 7100166718
    Le système 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) peut être fixé à un grand nombre de casques de sécurité de travail couramment utilisés dans l'industrie. Le système QR permet de fixer ou de détacher rapidement un masque de soudeur 3M™ Speedglas™ sur le casque de sécurité du travail.
    Filtres de soudage SPEEDGLAS™ 9100XX : niveaux de protection et d'assombrissement variables 5,8,9-13 pour les processus de soudage les plus courants
    Chaque niveau d'assombrissement peut également être défini comme un niveau fixe (permanent, par exemple teinte 3 pour les applications de meulage).
    La fonction Delay permet à l'utilisateur de régler librement le temps d'éclaircissement (sombre à clair).

    Description:

    Masque de soudage Speedglas 9100-QR avec casque de sécurité 3M™ H-701 et filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100XX (73x107).

    Caractéristique(s):

    Filtre de soudage Speedglas™ 9100XX : niveaux de protection et d'obscurité variables 5,8,9-13 pour la plupart des procédés de soudage courants.
    Chaque niveau d'obscurité peut également être réglé comme niveau fixe (permanent, par ex. teinte 3 pour les applications de ponçage).
    La fonction Delay permet à l'utilisateur de régler librement le temps d'éclaircissement (foncé à clair).
    Pour une commutation fiable avec tous les procédés de soudage utilisés, la sensibilité de la détection d'arc peut être déterminée par l'utilisateur.
    La mousse de confort pour le soudage par points (niveau 5) aide à minimiser la fatigue oculaire lors d'un soudage par points prolongé.
    Le casque de travail 3M™ H-700 est un casque de protection industriel robuste et léger. Le profil bas favorise à cet égard la stabilité et l'assise sûre sur la tête.
    Écran court pour une vue dégagée vers le haut. Nombreux accessoires disponibles, par exemple les lunettes de protection intégrées, la jugulaire (2 points), le casque antibruit, etc.
    Grâce au rail QR fixé au casque, le masque de soudage automatique peut être détaché du casque en un seul geste. Le casque peut ainsi rester sur la tête sans masque de soudage automatique.

    Remarque(s):

    Use for welding applications