Casque de soudage 3M™ Speedglas™ 100 avec oculaire passif 751101

Réf.: 7100166682
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100166682
EAN / GTIN 04046719709274
Réf. fabricant 7100166682
Article hors catalogue L01140 23

Description

Exécution:

nouvelle référence catalogue : 7100166682
Conviennent à la plupart des procédés de soudage à l'arc, y compris le soudage E-Hand, MIG/MAG et TIG haute intensité.
Possibilité de blocage du niveau de protection 3, par ex. pour le meulage.
Résistance accrue aux chocs conformément à la norme européenne EN 175 B.
Temps de commutation (clair à foncé) 0,1 ms. Avec nouvelle fonction Delay pour déterminer individuellement le délai d'éclaircissement.

Description:

Casque de soudage Speedglas 100, noir avec filtre de soudage passif, teinte 11.

Caractéristique(s):

Oculaire de filtre de soudage passif, teinte 11.
Harnais avec cliquet lisse pour serrage précis
Compatible avec la plupart des masques de soudage anti-poussières jetables 3M™
Convient pour des opérations de soudage longues et continues et une utilisation dans des environnements humides.
Compatible avec la plupart des masques à particules jetables 3M™ pour le soudage.
Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 100V : cinq niveaux d'obscurité réglables 8-12 et un niveau d'éclairage 3. Trois niveaux de sensibilité.
Les filtres de soudage 3M™ Speedglas™ 100S-10 et 100S-11 ont un niveau d'obscurité fixe 10 et 11 respectivement et un niveau de lumière 3.
Les masques de soudage SPEEDGLAS 100 sont compatibles avec la plupart des masques de soudage 3M™ sans entretien.

Remarque(s):

Use for welding applications

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop