• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pant. de gross. haute-vis stretch 4D XL

Réf.: 710016423399XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe XL
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 710016423399XL
EAN / GTIN 7330509695104
Réf. fabricant 710016423399XL

Description

Exécution:


Matière principale
94% polyester, 6% élasthanne, stretch 4 voies, 320g/m²

Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure pour protection des genoux
Poche intérieure pour téléphone
Poches pour les jambes avec soufflet. Poche pour stylo et couteau avec boutons magnétiques cachés et rabat
Détails
Straps
Taille prolongée à l'arrière, Poignet haut à la taille avec élastique en haut
Anneau D

Finition
Extension au bas

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Extensible dans 4 directions, Panneau extensible à l'entrejambe, Sans rayures

Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, bande réfléchissante coupée de 70 mm de large

Description:

  • Le pantalon de maternité révolutionnaire de Blåkläder est enfin là
  • Doux, confortable et résistant, ce pantalon de travail est destiné à faciliter le travail physique le plus longtemps possible pendant la grossesse
  • Les vêtements ou la grossesse ne doivent pas être un obstacle au travail
  • Et c'est là que le 7100 entre en jeu
  • Ce pantalon Hi-Vis est fabriqué dans un tissu confortable extensible dans les 4 sens et ne se raye pas avec une fermeture magnétique au lieu d'une fermeture éclair sur les poches
  • Les passants à la taille pour une ceinture, afin de pouvoir ajouter la poche à clous optionnelle
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, vêtements de protection haute visibilité de classe 2
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, vêtements de protection haute visibilité de classe 2

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y