Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ 21920, Rose, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Réf.: 7100160389
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100160389
EAN / GTIN 00638060141137
Réf. fabricant 7100160389

Description

Exécution:

Couleur du produit: Rose
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 457.2 mm

Description:

Ruban de montage de plaque 3M ™ Cushion-Mount ™ Pro avec système adhésif Comply ™ 21920. Conçu pour le montage de plaques d'impression flexographiques sur des cylindres ou des manchons. Ce ruban adhésif en mousse de montage sur plaque rose permet une moyenne basse combinaison d'impressions de haute qualité.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face en mousse rose, 0,51 mm, souple// Ruban adhésif double face en mousse rose, 0,51 mm, souple
Idéal pour l'impression de motifs tramés avec des aplats réduits// Idéal pour l'impression de motifs tramés avec des aplats réduits
Des microcanaux exclusifs sur les deux côtés du ruban adhésif empêchent la formation de bulles indésirables// Des microcanaux exclusifs sur les deux côtés du ruban adhésif empêchent la formation de bulles indésirables
Fixe de manière fiable la plaque photopolymère flexographique au manchon d'impression ou au cylindre d'acier et empêche le détachement des bords pendant l'impression// Fixe de manière fiable la plaque photopolymère flexographique au manchon d'impression ou au cylindre d'acier et empêche le détachement des bords pendant l'impression
Conçu pour faciliter l'installation de ruban adhésif et de panneaux

Remarque(s):

Flexographic printing, flexographic printers
Mounting photopolymer plates to flexographic printing cylinders and sleeves
Used in combination, process and solid printing processes
3M sticky back tapes are designed for wide-web presses to print film or paper for flexible packaging industry