Support étiquette 3M™ FM01860N, Transparent, 686 mm x 508 m

Réf.: 7100160295
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Films de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100160295
EAN / GTIN 00076308145620
Réf. fabricant 7100160295

Description

Exécution:

Allows for clean label removal without adhesive residue remaining on the substrates
Full range of facestocks includes paper, vinyl, polyester, polypropylene (PP) and polystyrene
Wide range of removable acrylic adhesives for indoor and outdoor applications
Topcoated and non-topcoated materials allowing print flexibility

Description:

Le film polyester 3M™ FM01860N, transparent brillant, (épaisseur du film 0,050mm) est doté d'un adhésif amovible de la série R3500 (épaisseur 0,020mm) et d'un revêtement protecteur en polyester, siliconé sur une face (épaisseur 0,081mm).

Caractéristique(s):

Marquable par impression par transfert thermique
Bonne résistance aux solvants
Résistance à la température de - 29°C à +68°C
Possibilité de marquage ultérieur par impression à transfert thermique