Exécution:
Couleur du produit: Argent
Longueur totale: 22.9 m
Largeur totale: 48 mm
Description:
Constitué d'un film polyéthylène laminé sur tissus avec un mélange d'adhésif élastomère synthétique/caoutchouc naturel, ce ruban résistant résiste au recourbement et se déroule proprement lorsqu'il est utilisé pour des travaux exigeants. Le ruban toilé tout usage 3M™ DT8 est conçu pour offrir une solution polyvalente, conformable et à collage rapide pour les applications exigeantes.
Caractéristique(s):
L'adhésif en caoutchouc naturel extrêmement adhérent offre une adhérence immédiate à une grande variété de surfaces, notamment le métal, le verre, le plastique et le béton scellé.
La grille enduite permet une utilisation et une manipulation faciles du ruban adhésif et se déchire facilement à la main.
Le support adaptable est bien adapté aux surfaces profilées
Applications de maintien et de mise en faisceau faciles pour une grande variété de matériaux et de substrats.
Disponible en noir et argent
Remarque(s):
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes