Ruban toilé tout usage 3M™ DT8, Argent, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, 24 rouleaux, emballé individuellement

Réf.: 7100158345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100158345
EAN / GTIN 50689330172257
Réf. fabricant 7100158345

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Longueur totale: 54.8 m
Largeur totale: 48 mm

Description:

Constitué d'un film polyéthylène laminé sur tissus avec un mélange d'adhésif élastomère synthétique/caoutchouc naturel, ce ruban résistant résiste au recourbement et se déroule proprement lorsqu'il est utilisé pour des travaux exigeants. Le ruban toilé tout usage 3M™ DT8 est conçu pour offrir une solution polyvalente, conformable et à collage rapide pour les applications exigeantes.

Caractéristique(s):

L'adhésif en caoutchouc naturel extrêmement adhérent offre une adhérence immédiate à une grande variété de surfaces, notamment le métal, le verre, le plastique et le béton scellé.
La grille enduite permet une utilisation et une manipulation faciles du ruban adhésif et se déchire facilement à la main.
Le support adaptable est bien adapté aux surfaces profilées
Applications de maintien et de mise en faisceau faciles pour une grande variété de matériaux et de substrats.
Disponible en noir et argent

Remarque(s):

Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop