Exécution:
Minimise la fatigue de l'opérateur car le grain abrasif formé avec précision 3M contenu dans le produit nécessite une pression de meulage plus faible
Une température de broyage basse réduit le risque de ternissement et de fissures dues à la chaleur.
Longueur totale: 2.62 m
Largeur totale: 1.32 m
La base YF est idéale pour meuler l'acier inoxydable, les alliages cobalt-chrome et les alliages nickel avec une pression de contact moyenne à élevée.
Description:
Les bandes support toile 3M™ Cubitron™ II 984F offrent une performance révolutionnaire grâce à un grain profilé calibré 3M qui coupe le métal proprement. Le traitement d'aide au meulage des bandes 984F les rend idéales pour les applications sous pression moyenne à forte.
Caractéristique(s):
Elles réduisent la fatigue de l'opérateur puisque le grain profilé calibré 3M requiert une pression de meulage moins importante
La température de fonctionnement froide réduit le risque de décoloration et de fissures de contrainte dues à la chaleur
Le grain profilé et calibré 3M se brise de telle manière qu'il conserve une coupe exceptionnellement rapide et une meilleure productivité
La durée de vie de la bande est prolongée, ce qui permet de produire davantage de pièces par bande et d'améliorer la productivité.
Le support de poids YF est idéal pour les applications sous pression moyenne à forte impliquant de l'acier inoxydable, de chrome-cobalt et un alliage de nickel
Remarque(s):
Utilisé pour dimensionner les tôles en feuilles et les bobines en métal ou ajouter un motif de grain aux tôles inoxydables
Fixe un grain sur l'acier inoxydable, enlève la matière et les soudures