3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif 737U, 125 mm, Multi-trous, 150+, 31368

Réf.: 7100155302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100155302
    EAN / GTIN 50051131313687
    Réf. fabricant 7100155302
    Article hors catalogue L51710 1611

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : Violet
    Les grains abrasifs auto-affûtés formés avec précision durent deux fois plus longtemps que les abrasifs industriels conventionnels
    Les surfaces de coupe plus tranchantes signifient moins de pression de ponçage, moins de frottement et moins d'usure
    La perforation multitrous assure une excellente extraction de la poussière
    Fixation Hookit™ fermeture auto-agrippante pour un maintien sûr et un changement rapide

    Description:

    Bénéficiez d’une plus belle qualité de coupe et d’une extrême durabilité pendant les principales phases des travaux de réparation automobile grâce au disque abrasif multi-trous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U. Grâce à son grain triangulaire et son design multi-trous, notre disque abrasif est idéal pour le décapage des peintures, le ponçage des mastics, les dégradés de sous-couches de précision et la préparation finale avant mise en apprêt.

    Caractéristique(s):

    Vitesse d'enlèvement de matière supérieure de 30 % par rapport aux autres abrasifs haut de gamme
    Les grains abrasifs auto-affûtés formés avec précision durent deux fois plus longtemps que les abrasifs industriels traditionnels
    Des surfaces de coupe plus nettes signifient moins de pression d'affûtage nécessaire, moins de frottement et moins d'usure
    La perforation multi-trous assure une excellente aspiration de la poussière
    Disponible dans les granulométries 80+ à 400+.