Ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF, Blanc, 19 mm x 3 m, 1.1 mm

Réf.: 7100154122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100154122
EAN / GTIN 04054596467361
Réf. fabricant 7100154122
Article hors catalogue L01310 1386

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Longueur totale: 3 m
Largeur totale: 19 mm

Description:

Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Sans primaire, le ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF assure des performances de collage supérieures sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites.

Caractéristique(s):

Adhésif facile et rapide, haute performance et durabilité// Adhésif facile et rapide, haute performance et durabilité// Blanc, 1,1 mm, acrylique modifié avec noyau en mousse acrylique souple
Colle sans agent adhésif les plastiques à faible énergie de surface et les matériaux composites// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression ; utilisable sans traitement chimique de surface préalable// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression ; utilisable sans traitement chimique de surface préalable
Excellent pour l'extérieur, résistant aux UV et aux solvants// L'assemblage par collage quasiment invisible assure un design optimisé// L'assemblage par collage quasiment invisible assure un design optimisé
Ruban adhésif double face blanc de 1,1 mm d'épaisseur, adaptable, haute performance, en acrylique modifié, pour le collage de polymères à basse énergie (LSE) sans adhésif// Ruban adhésif double face blanc de 1,1 mm d'épaisseur, adaptable, haute performance, en acrylique modifié, pour le collage de polymères à basse énergie (LSE) sans adhésif// Haute résistance au vieillissement
Peut remplacer les méthodes d'assemblage mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le besoin de perçage, de ponçage, de vissage, de soudage, de nettoyage et de finition// Peut remplacer les méthodes d'assemblage mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le besoin de percer, de poncer, de visser, de souder, puis de nettoyer et de retoucher// Garantit une étanchéité durable à l'eau, à l'humidité et autres.
Haute absorption des charges dynamiques, atténue les vibrations et les chocs// Une haute absorption des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs// Une haute absorption des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs
Etanchéité permanente à l'eau, à l'humidité, etc. // Pas besoin de percer, de poncer, de revernir, de visser, de souder ou de nettoyer.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et plus variés.
Conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Remarque(s):

Pour le collage de panneaux sur des cadres
Pour le collage d'éléments de renforcement sur les panneaux, par ex. éléments de toiture
Pour le collage de fenêtres d'objectifs sur les boîtiers de caméras
Pour le collage de matériel de décoration, de moulures ou d'éléments rapportés
Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes