3M™ VHB™ LSE-060WF 19 mm x 3 m

Réf.: 7100154121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100154121
    EAN / GTIN 04054596467309
    Réf. fabricant 7100154121
    Article hors catalogue L01310 993

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc
    Longueur totale: 3 m
    Largeur totale: 19 mm

    Description:

    Imaginez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ LSE-060WF. Il s'agit d'une mousse acrylique blanche conformable avec un adhésif acrylique modifié sur chaque face, d’une épaisseur totale de 0,6 mm. Le ruban peut remplacer les rivets, les soudures et les vis, ainsi que plusieurs autres types de fixations mécaniques. Le ruban 3M™ VHB™ LSE permet de relever le défi des collages sur des matériaux à basse énergie de surface (BES) et d'obtenir des résultats durables, là où d'autres solutions de collage nécessiteraient la pose d'un traitement de surface spécial. Sans primaire, il assure d'excellentes performances de collage sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites. En éliminant le besoin de primaire dans votre production, la gamme LSE permet d'augmenter votre productivité et de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs au sein de vos installations. Sa résistance aux températures élevées et sa durabilité exceptionnelle garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. La méthode de collage permanente, rapide et simple assure une résistance élevée tout en offrant une souplesse de conception en raison de sa visco-élasticité et de ses propriétés de dilatation thermique, faisant du ruban LSE une solution idéale pour les solutions d'assemblage multi-matériaux

    Caractéristique(s):

    Adhésion rapide et facile, durabilité puissante et durable// Adhésion rapide et facile, durabilité puissante et durable// Blanc, 0,6 mm, adhésif acrylique modifié avec noyau en mousse acrylique souple
    Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression ; utilisable sans traitement chimique de la surface// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression ; utilisable sans traitement chimique de la surface// Colle sans agent adhésif les plastiques à faible énergie de surface et les matériaux composites.
    Excellent pour l'extérieur, résistant aux UV et aux solvants// L'assemblage par collage quasiment invisible assure un design optimisé// L'assemblage par collage quasiment invisible assure un design optimisé
    0,6 mm d'épaisseur, adhésif blanc adaptable double face haute performance en acrylique modifié pour le collage de polymères basse énergie (LSE) sans primaire d'accroche// 0,6 mm d'épaisseur, adhésif blanc adaptable double face haute performance en acrylique modifié pour le collage de polymères basse énergie (LSE) sans primaire d'accroche// Haute résistance au vieillissement
    Garantit une étanchéité durable à l'eau, à l'humidité et autres// Peut remplacer les méthodes d'assemblage mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le besoin de percer, meuler, visser, souder, puis de nettoyer et de retoucher// Peut remplacer les méthodes d'assemblage mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides : Évite le perçage, le ponçage, le vissage, le soudage, le nettoyage et la finition.
    Haute absorption des charges dynamiques, atténue les vibrations et les chocs// Une haute absorption des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs// Une haute absorption des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs
    Pas besoin de percer, poncer, repeindre, visser, souder ou nettoyer après// Etanchéité durable contre l'eau, l'humidité, etc.
    Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et plus variés.
    Conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

    Remarque(s):

    Pour le collage de panneaux sur des cadres
    Pour le collage d'éléments de renforcement sur les panneaux, par ex. éléments de toiture
    Pour le collage de fenêtres d'objectifs sur les boîtiers de caméras
    Pour le collage de matériel de décoration, de moulures ou d'éléments rapportés
    Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes