• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920H, Mauve, 457 mm x 23 m, 0.55 mm

Réf.: 7100152422
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100152422
EAN / GTIN 05900422102649
Réf. fabricant 7100152422

Description

Exécution:

Couleur du produit: Rose
Largeur totale: 457 mm

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1920H. Notre ruban mousse double face, rose, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque. Il est utilisé à vitesse élevée lorsque le procédé et les images en demi-tons prédominent.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage rose pour clichés flexographiques avec une forte adhérence du côté du cliché et des microcanaux qui empêchent la formation de bulles d'air ; H = pouvoir adhésif plus élevé vers le cliché// Ruban adhésif de montage rose pour clichés flexographiques avec une forte adhérence du côté du cliché et des microcanaux qui empêchent la formation de bulles d'air ; H = pouvoir adhésif plus élevé vers le cliché
Épaisseur 0,51 mm// Épaisseur 0,51 mm
souple// souple
Des tolérances d'épaisseur minimales permettent à l'imprimeur d'utiliser plusieurs densités de mousse lors d'un travail d'impression pour optimiser la qualité d'impression// Des tolérances d'épaisseur minimales permettent à l'imprimeur d'utiliser plusieurs densités de mousse lors d'un travail d'impression pour optimiser la qualité d'impression

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves