• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015H, Blanc, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Réf.: 7100152063
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100152063
EAN / GTIN 05900422102465
Réf. fabricant 7100152063

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Longueur totale: 23 m
Largeur totale: 1372 mm

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1015H. Notre ruban mousse double face, blanc, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque. Il est utilisé pour des travaux de combinaison.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage blanc pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive, démontage facile et propre du cliché, tolérant aux salissures d'encre, 0,38mm// Ruban adhésif de montage blanc pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive, démontage facile et propre du cliché, tolérant aux salissures d'encre, 0,38mm
Structure contre la formation de bulles// Structure contre la formation de bulles
L'absorption des vibrations permet d'augmenter la vitesse d'impression sans compromettre la qualité// L'absorption des vibrations permet d'augmenter la vitesse d'impression sans compromettre la qualité
Excellente repositionnabilité// Excellente repositionnabilité

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves