• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif 737U, 125 mm, Mulit-trous, 80+, 31366

Réf.: 7100147540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100147540
EAN / GTIN 50051131313663
Réf. fabricant 7100147540
Article hors catalogue L51710 1353

Description

Exécution:

Couleur du produit : Violet
Les grains abrasifs auto-affûtés formés avec précision durent deux fois plus longtemps que les abrasifs industriels conventionnels
Des surfaces de coupe plus nettes signifient moins de pression d'affûtage nécessaire, moins de frottement et moins d'usure
La perforation multi-trous assure une excellente aspiration de la poussière
Fixation Hookit™ fermeture auto-agrippante pour un maintien sûr et un changement rapide

Description:

Bénéficiez d’une plus belle qualité de coupe et d’une extrême durabilité pendant les principales phases des travaux de réparation automobile grâce au disque abrasif multi-trous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U. Grâce à son grain triangulaire et son design multi-trous, notre disque abrasif est idéal pour le décapage des peintures, le ponçage des mastics, les dégradés de sous-couches de précision et la préparation finale avant mise en apprêt.

Caractéristique(s):

Vitesse d'enlèvement de matière supérieure de 30 % par rapport aux autres abrasifs haut de gamme
Les grains abrasifs auto-affûtés formés avec précision durent deux fois plus longtemps que les abrasifs industriels traditionnels
Disponible dans les granulométries 80+ à 400+.