Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 3739, Transparent, 50 mm x 990 m

Réf.: 7100146490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100146490
    EAN / GTIN 08000280955238
    Réf. fabricant 7100146490
    Article hors catalogue L01310 214

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Transparent
    Très bon pour emballer les produits surgelés
    Longueur totale: 990 m
    Largeur totale: 50 mm

    Description:

    Le ruban adhésif 3739 est un ruban de qualité pour la fermeture des cartons avec un film haute résistance bi-orienté polypropylène et un adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 35µ.

    Caractéristique(s):

    Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd
    Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées sur les panneaux de fibres carton// Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées sur les panneaux de fibres carton// Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons
    Bonne tenue au froid// Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton// Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton
    Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Sans PVC
    Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs// Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs

    Remarque(s):

    Emballage de boîtes moyennes à lourdes
    Emballage à ruban unique de boîtes en carton fibreux