Exécution:
Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Indirect ventilation design for improved air circulation comfort and reduced fogging in hot or humid conditions
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance
Description:
Les lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890 sont des lunettes de sécurité à enveloppement élevé, disponibles avec des revêtements antirayure et antibuée supérieurs, pour une durabilité et une vision accrues. Nos lunette-masques sont dotées d'un design moderne et épuré, et d'une bride élastique large en nylon, pour un ajustage facile.
Caractéristique(s):
Gamme de lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ à large profil, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
Options d'optiques en polycarbonate disponibles pour la résistance aux chocs, et options d'optiques en acétate disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
Versions à ventilation indirecte disponibles pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière, et versions à ventilation scellée disponibles pour protéger contre les petites particules de poussière et protection contre les gaz
Conception d'optiques cylindriques incurvées, pour un champ de vision horizontal optimal
Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
Large zone nasale souple, pour une adaptation aux demi-masques respiratoires
GG2895S avec filtre IR 5 utilisé dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
Remarque(s):
travaux mécaniques