• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support polyester 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 775L, 125 mm, Grain 400+, Plein

Réf.: 7100145436
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100145436
EAN / GTIN 50638060050557
Réf. fabricant 7100145436
Article hors catalogue L51710 701

Description

Exécution:

Le support de film offre un soutien optimal du grain et une stabilité des bords
Productivité accrue, performances nettement supérieures à celles des disques auto-agrippantes comparables
Durée de vie de l'outil accrue avec un taux de dépose uniforme
Économique grâce à une longue durée de vie et un travail efficace
Enlèvement agressif et ponçage rapide

Description:

Disque support film polyester, grain céramique profilé et calibré, plein ou multitrous, poudrage ouvert, liant résine Grains : 80+, 120+,150+,180+,220+, 240+, 320+, 400+ Dim : 75, 125 ou 150mm

Caractéristique(s):

Productivité accrue, performances nettement supérieures à celles des disques auto-agrippants comparables
Durée de vie plus longue avec un taux d'enlèvement régulier.

Remarque(s):

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood